Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO9
Artikel-Nr.:
     C7990-E105M7X.75NO9
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E105M7X.75NO9
EAN/GTIN:
     7320760081969
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
m7 feingewindebohrer
fein gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO9 ISO-Metrisches Feingewinde M7 mit 0.75 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2181
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.3 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
7
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
0,75 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
16 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E105M7X.75NO9
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.