Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Handgewindebohrer, geradegenutet E1117/8NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Handgewindebohrer, geradegenutet E1117/8NO3
UNF Handgewindebohrer, geradegenutet E1117/8NO3
UNF Handgewindebohrer, geradegenutet E1117/8NO3
UNF Handgewindebohrer, geradegenutet E1117/8NO3
UNF Handgewindebohrer, geradegenutet E1117/8NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E1117/8NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E1117/8NO3
EAN/GTIN:
     7320760083406
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
feingewindebohrer m8
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 7/8" mit 14 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.5mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2181
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
14,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
20.4 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
7/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
22,23 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Gewindegänge pro Zoll:
14
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E1117/8NO3
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.