Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/2NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/2NO3
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/2NO3
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/2NO3
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/2NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E1151/2NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E1151/2NO3
EAN/GTIN:
     7320760083826
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 1/2" mit 12 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 351 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 351
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Gewindeform Typ:
BSW - British standard Whitworth
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E1151/2NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.