Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/4NO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/4NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/4NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/4NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/4NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/4NO8
Artikel-Nr.:
     C7990-E1151/4NO8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E1151/4NO8
EAN/GTIN:
     7320760083833
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO8 Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 1/4" mit 20 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 351 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 351
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
5.1 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
6,35 mm
Gewindeform Typ:
BSW - British standard Whitworth
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
17 mm
Gewindegänge pro Zoll:
20
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E1151/4NO8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.