Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/8NO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/8NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/8NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/8NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/8NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151/8NO8
Artikel-Nr.:
     C7990-E1151/8NO8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E1151/8NO8
EAN/GTIN:
     7320760083871
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO8 Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 1/8" mit 40 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 351 Standard mit 3.5mm Schaft und 2.7mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 351
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
40 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.55 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
3,175 mm
Gewindeform Typ:
BSW - British standard Whitworth
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
10 mm
Gewindegänge pro Zoll:
40
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E1151/8NO8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.