Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151NO3
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151NO3
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151NO3
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1151NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E1151NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E1151NO3
EAN/GTIN:
     7320760083789
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
bsw-gewindebohrer 1 zoll
bsw gewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 1" mit 8 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 351 Standard mit 20.0mm Schaft und 16.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 351
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
16 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
110 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
22 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1"
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
25,4 mm
Gewindeform Typ:
BSW - British standard Whitworth
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
50 mm
Gewindegänge pro Zoll:
8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E1151NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.