Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1153/16NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1153/16NO3
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1153/16NO3
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1153/16NO3
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1153/16NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E1153/16NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E1153/16NO3
EAN/GTIN:
     7320760083987
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
whitworth-gewindebohrer 3/16
bsw gewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 3/16" mit 24 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 351 Standard mit 5.5mm Schaft und 4.3mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 351
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,3 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
5.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
50 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.7 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
4,763 mm
Gewindeform Typ:
BSW - British standard Whitworth
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
16 mm
Gewindegänge pro Zoll:
24
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E1153/16NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.