Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1159/16NO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1159/16NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1159/16NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1159/16NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1159/16NO8
BSW Handgewindebohrer, geradegenutet E1159/16NO8
Artikel-Nr.:
     C7990-E1159/16NO8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E1159/16NO8
EAN/GTIN:
     7320760084311
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
whitworth-gewindebohrer 9/16"
bsw gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO8 Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 9/16" mit 12 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 351 Standard mit 11.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 351
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
12 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
9/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
14,288 mm
Gewindeform Typ:
BSW - British standard Whitworth
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E1159/16NO8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.