Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1193/8NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1193/8NO3
G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1193/8NO3
G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1193/8NO3
G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1193/8NO3
G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1193/8NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E1193/8NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E1193/8NO3
EAN/GTIN:
     7320760084786
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standardrohrgewinde G 3/8" mit 19 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 5157 Standard mit 12.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 5157
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
15.25 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
16,66 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
16 mm
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E1193/8NO3
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: rohrgewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.