Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E200M10NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E200M10NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E200M10NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E200M10NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E200M10NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E200M10NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E200M10NO1
EAN/GTIN:
     7320760165591
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform A mit 6-8xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M10 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
8.5 mm
Gewindesenker Typ:
A 6 - 8 / C 2 - 3
Gewindegröße:
10
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
20 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
39 mm
Bestellcode ISO:
E200M10NO1
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.