Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E200M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E200M6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E200M6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E200M6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E200M6
Artikel-Nr.:
     C7990-E200M6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E200M6
EAN/GTIN:
     7320760085158
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M6 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
5 mm
Gewindesenker Typ:
A 6 - 8 / C 2 - 3
Gewindegröße:
6
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
15 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
30 mm
Bestellcode ISO:
E200M6
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.