Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet , Weissring Shark E201M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet , Weissring Shark E201M4
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet , Weissring Shark E201M4
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet , Weissring Shark E201M4
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet , Weissring Shark E201M4
Artikel-Nr.:
     C7990-E201M4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E201M4
EAN/GTIN:
     7320760085196
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Gerade genuteter Gewindebohrer White Shark, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M4 mit 0.70 mm Steigung und 6HX Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 4.5mm Schaft und 3.4mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche 2xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss und Polymere
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3,4 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.3 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
4
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,7 mm
Gewindetoleranzklasse:
6HX
Gewindelänge - Metrisch:
12 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
21 mm
Bestellcode ISO:
E201M4
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.