Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2295-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2295-44
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2295-44
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2295-44
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2295-44
Artikel-Nr.:
     C7990-E2295-44
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E2295-44
EAN/GTIN:
     7320760086360
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 5 mit 44 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 3.5mm Schaft und 2.7mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.7 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
5
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
3,175 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
10 mm
Gewindegänge pro Zoll:
44
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
18 mm
Bestellcode ISO:
E2295-44
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.