Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E242M8X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E242M8X1.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E242M8X1.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E242M8X1.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E242M8X1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-E242M8X1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E242M8X1.0
EAN/GTIN:
     7320760165980
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, linksschneidend ISO-Metrisches Feingewinde M8 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.2mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Links
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
7 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
35 mm
Bestellcode ISO:
E242M8X1.0
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.