Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Rotring Shark E255M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Rotring Shark E255M3
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Rotring Shark E255M3
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Rotring Shark E255M3
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Rotring Shark E255M3
Artikel-Nr.:
     C7990-E255M3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E255M3
EAN/GTIN:
     7320760674246
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer Red Shark, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 3.5mm Schaft und 2.7mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Kohlenstoffstahl, legierter und Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6HX
Gewindelänge - Metrisch:
9 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
18 mm
Bestellcode ISO:
E255M3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.