Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M10X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M10X1.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M10X1.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M10X1.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M10X1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-E268M10X1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E268M10X1.0
EAN/GTIN:
     7320760088487
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M10 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 7.0mm Schaft und 5.5mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
5,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
7 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
9 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
10
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
20 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E268M10X1.0
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.