Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M12X1.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M12X1.25
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M12X1.25
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M12X1.25
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M12X1.25
Artikel-Nr.:
     C7990-E268M12X1.25
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E268M12X1.25
EAN/GTIN:
     7320760088524
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M12 mit 1.25 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.8 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
12
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,25 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
21 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E268M12X1.25
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.