Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M32X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M32X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M32X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M32X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M32X2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-E268M32X2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E268M32X2.0
EAN/GTIN:
     7320760088777
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M32 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 22.0mm Schaft und 18.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
18 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
22 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
150 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
30 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
32
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
28 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E268M32X2.0
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.