Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2781.3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2781.3/8
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2781.3/8
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2781.3/8
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2781.3/8
Artikel-Nr.:
     C7990-E2781.3/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E2781.3/8
EAN/GTIN:
     7320760089606
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 1.3/8" mit 12 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 28.0mm Schaft und 22.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
22 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
28 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
170 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
32.75 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1,3/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
34,93 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E2781.3/8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.