Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2821.1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2821.1/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2821.1/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2821.1/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2821.1/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E2821.1/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E2821.1/4
EAN/GTIN:
     7320760089965
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standardrohrgewinde G 1.1/4" mit 11 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 5156 Standard mit 32.0mm Schaft und 24.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 5156
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
24 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
170 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
39.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1,1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
41,91 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Gewindegänge pro Zoll:
11
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E2821.1/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,48*
€ 339,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.