Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindeformer E288M10X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindeformer E288M10X1.0
MF Maschinen-Gewindeformer E288M10X1.0
MF Maschinen-Gewindeformer E288M10X1.0
MF Maschinen-Gewindeformer E288M10X1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-E288M10X1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E288M10X1.0
EAN/GTIN:
     7320760704417
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
Gewindeformer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M10 mit 1.00 mm Steigung und 6HX Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2174 Standard mit 7.0mm Schaft und 5.5mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit TiN Beschichtung 3xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 2174
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
5,5 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
7 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Gewindeformer
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
9.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3.5
Gewindegröße:
10
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6HX
Gewindelänge - Metrisch:
20 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
E288M10X1.0
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.