Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindeformer E292M3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindeformer E292M3.5
M Maschinen-Gewindeformer E292M3.5
M Maschinen-Gewindeformer E292M3.5
M Maschinen-Gewindeformer E292M3.5
Artikel-Nr.:
     C7990-E292M3.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E292M3.5
EAN/GTIN:
     7320760663653
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
Gewindeformer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M3.5 mit 0.60 mm Steigung und 6HX Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2174 Standard mit 4.0mm Schaft und 3.0mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit TiN Beschichtung 3xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 2174
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
4 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Gewindeformer
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.2 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3.5
Gewindegröße:
3,5
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,6 mm
Gewindetoleranzklasse:
6HX
Gewindelänge - Metrisch:
11 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
20 mm
Bestellcode ISO:
E292M3.5
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.