Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindeformer, Ölnuten / Schmiernuten E294M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindeformer, Ölnuten / Schmiernuten E294M4
M Maschinen-Gewindeformer, Ölnuten / Schmiernuten E294M4
M Maschinen-Gewindeformer, Ölnuten / Schmiernuten E294M4
M Maschinen-Gewindeformer, Ölnuten / Schmiernuten E294M4
Artikel-Nr.:
     C7990-E294M4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E294M4
EAN/GTIN:
     7320760663806
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
Gewineformer mit Schmiernuten, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M4 mit 0.70 mm Steigung und 6HX Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2174 Standard mit 4.5mm Schaft und 3.4mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit TiN Beschichtung 3.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 2174
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3,4 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Ölnuten / Schmiernuten
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.7 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3.5
Gewindegröße:
4
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,7 mm
Gewindetoleranzklasse:
6HX
Gewindelänge - Metrisch:
12 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
21 mm
Bestellcode ISO:
E294M4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.