Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindeformer E295M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindeformer E295M10
M Maschinen-Gewindeformer E295M10
M Maschinen-Gewindeformer E295M10
M Maschinen-Gewindeformer E295M10
Artikel-Nr.:
     C7990-E295M10
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E295M10
EAN/GTIN:
     7320760663943
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
Gewindeformer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M10 mit 1.50 mm Steigung und 6GX Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2174 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit TiN Beschichtung 3xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 2174
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Gewindeformer
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
9.3 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3.5
Gewindegröße:
10
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6GX
Gewindelänge - Metrisch:
20 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
39 mm
Bestellcode ISO:
E295M10
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.