Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindeformer E295M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindeformer E295M6
M Maschinen-Gewindeformer E295M6
M Maschinen-Gewindeformer E295M6
M Maschinen-Gewindeformer E295M6
Artikel-Nr.:
     C7990-E295M6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E295M6
EAN/GTIN:
     7320760663929
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m6
Gewindeformer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M6 mit 1.00 mm Steigung und 6GX Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2174 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit TiN Beschichtung 3xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 2174
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Gewindeformer
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
5.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3.5
Gewindegröße:
6
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6GX
Gewindelänge - Metrisch:
15 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
30 mm
Bestellcode ISO:
E295M6
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.