Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindeformer E296M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindeformer E296M4
M Maschinen-Gewindeformer E296M4
M Maschinen-Gewindeformer E296M4
M Maschinen-Gewindeformer E296M4
Artikel-Nr.:
     C7990-E296M4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E296M4
EAN/GTIN:
     7320760663974
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m4
Gewindeformer, Anschnittform E mit 1.5-2xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M4 mit 0.70 mm Steigung und 6GX Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2174 Standard mit 4.5mm Schaft und 3.4mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit TiN Beschichtung 3xD Sacklochgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 2174
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3,4 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Gewindeformer
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.7 mm
Gewindesenker Typ:
E 1.5 - 2
Gewindegröße:
4
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,7 mm
Gewindetoleranzklasse:
6GX
Gewindelänge - Metrisch:
12 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
21 mm
Bestellcode ISO:
E296M4
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.