Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindeformer E296M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindeformer E296M8
M Maschinen-Gewindeformer E296M8
M Maschinen-Gewindeformer E296M8
M Maschinen-Gewindeformer E296M8
Artikel-Nr.:
     C7990-E296M8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E296M8
EAN/GTIN:
     7320760664001
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
Gewindeformer, Anschnittform E mit 1.5-2xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M8 mit 1.25 mm Steigung und 6GX Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2174 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.2mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit TiN Beschichtung 3xD Sacklochgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 2174
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,2 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Gewindeformer
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
7.4 mm
Gewindesenker Typ:
E 1.5 - 2
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,25 mm
Gewindetoleranzklasse:
6GX
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
35 mm
Bestellcode ISO:
E296M8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.