Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M24X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M24X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M24X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M24X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M24X1.5
Artikel-Nr.:
     C7990-E299M24X1.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E299M24X1.5
EAN/GTIN:
     7320760663226
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer Yellow Shark, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.5mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit Glanzchrom-Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Hartverchromt
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
14,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
22.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
24
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
28 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E299M24X1.5
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.