Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M27X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M27X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M27X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M27X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M27X2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-E299M27X2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E299M27X2.0
EAN/GTIN:
     7320760663240
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer Yellow Shark, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M27 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 20.0mm Schaft und 16.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit Glanzchrom-Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Hartverchromt
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
16 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
25 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
27
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
28 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E299M27X2.0
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.