Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M8X.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M8X.75
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M8X.75
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M8X.75
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M8X.75
Artikel-Nr.:
     C7990-E299M8X.75
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E299M8X.75
EAN/GTIN:
     7320760663295
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer Yellow Shark, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M8 mit 0.75 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit Glanzchrom-Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Hartverchromt
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
7.3 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
0,75 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
15 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E299M8X.75
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.