Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M20NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M20NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M20NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M20NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M20NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E303M20NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E303M20NO3
EAN/GTIN:
     7320760090343
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
Gerade genuteter Mutter-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M20 mit 2.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 357 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.0mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit blanker Oberfläche 2xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 357
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
250 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
17.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3 / D 18 - 20
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
70 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Bestellcode ISO:
E303M20NO3
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.