Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º, Blauring Shark E383M20X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º, Blauring Shark E383M20X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º, Blauring Shark E383M20X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º, Blauring Shark E383M20X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º, Blauring Shark E383M20X1.5
Artikel-Nr.:
     C7990-E383M20X1.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E383M20X1.5
EAN/GTIN:
     7320760664674
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
fein gewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer Blue Shark, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M20 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche und 40° Helixwinkel 2xD Sacklochgewinde in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
18.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
24 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Bestellcode ISO:
E383M20X1.5
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.