Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M12
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M12
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M12
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M12
Artikel-Nr.:
     C7990-E412M12
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E412M12
EAN/GTIN:
     7320760778920
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Spiral genuteter Gewindebohrer Yellow Shark, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M12 mit 1.75 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit TiAlN-Top Beschichtung und 48° Helixwinkel 3xD Sacklochgewinde in Stahl und Stahlguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN/Top
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
48 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
110 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.3 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
12
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,75 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
E412M12
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.