Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M16
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M16
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M16
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M16
Artikel-Nr.:
     C7990-E412M16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E412M16
EAN/GTIN:
     7320760778944
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m16x2
regel-gewindebohrer din376
Spiral genuteter Gewindebohrer Yellow Shark, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M16 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 12.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit TiAlN-Top Beschichtung und 48° Helixwinkel 3xD Sacklochgewinde in Stahl und Stahlguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN/Top
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
48 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
110 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
14 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
16
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
20 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
E412M16
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m16
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.