Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M20
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M20
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M20
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M20
Artikel-Nr.:
     C7990-E412M20
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E412M20
EAN/GTIN:
     7320760778951
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
Spiral genuteter Gewindebohrer Yellow Shark, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M20 mit 2.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit TiAlN-Top Beschichtung und 48° Helixwinkel 3xD Sacklochgewinde in Stahl und Stahlguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN/Top
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
48 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
17.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
25 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
E412M20
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.