Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M27
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M27
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M27
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Gelbring Shark, verjüngt E412M27
Artikel-Nr.:
     C7990-E412M27
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E412M27
EAN/GTIN:
     7320760778982
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer Yellow Shark, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M27 mit 3.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 20.0mm Schaft und 16.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit TiAlN-Top Beschichtung und 48° Helixwinkel 3xD Sacklochgewinde in Stahl und Stahlguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN/Top
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
16 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
48 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
160 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
24 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
27
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
3 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
E412M27
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m27
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.