Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet mit Schälanschnitt E423M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet mit Schälanschnitt E423M20
M Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet mit Schälanschnitt E423M20
M Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet mit Schälanschnitt E423M20
M Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet mit Schälanschnitt E423M20
Artikel-Nr.:
     C7990-E423M20
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E423M20
EAN/GTIN:
     7320760093023
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M20 mit 2.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit TiN Beschichtung 3xD Durchgangsgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter und Reinaluminium oder Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
17.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
E423M20
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.