Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark E472M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark E472M20
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark E472M20
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark E472M20
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark E472M20
Artikel-Nr.:
     C7990-E472M20
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E472M20
EAN/GTIN:
     7320760674796
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
Spiralpunkt Gewindebohrer Green Shark, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M20 mit 2.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit Super-B Beschichtung 2.5xD Durchgangsgewinde in Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
SUPER-B
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
17.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E472M20
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.