Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 35º, Grünring Shark E473M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 35º, Grünring Shark E473M8
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 35º, Grünring Shark E473M8
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 35º, Grünring Shark E473M8
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 35º, Grünring Shark E473M8
Artikel-Nr.:
     C7990-E473M8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E473M8
EAN/GTIN:
     7320760674840
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer Green Shark, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M8 mit 1.25 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.2mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche und 35° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
35 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.8 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,25 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
35 mm
Bestellcode ISO:
E473M8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
152019
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.