Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M3NO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M3NO6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M3NO6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M3NO6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M3NO6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M3NO6
Artikel-Nr.:
     C7990-E500M3NO6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E500M3NO6
EAN/GTIN:
     7320760094464
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Gewindebohrer Vorschneider
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO6 ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 3.15mm Schaft und 2.5mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.15 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
48 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
12,5 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
12,5 mm
Bestellcode ISO:
E500M3NO6
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
RS53072
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.