Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO2
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO2
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO2
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E500M4.5NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E500M4.5NO2
EAN/GTIN:
     7320760094617
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m4.5
regel gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M4.5 mit 0.75 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 4.5mm Schaft und 3.55mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3,55 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
53 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.8 mm
Gewindegröße:
4,5
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,75 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
9,5 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
18 mm
Bestellcode ISO:
E500M4.5NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.