Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO6
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4.5NO6
Artikel-Nr.:
     C7990-E500M4.5NO6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E500M4.5NO6
EAN/GTIN:
     7320760154755
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m4.5
regel gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO6 ISO-Metrisches Gewinde M4.5 mit 0.75 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 4.5mm Schaft und 3.55mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3,55 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
53 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.8 mm
Gewindegröße:
4,5
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,75 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
9,5 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
18 mm
Bestellcode ISO:
E500M4.5NO6
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.