Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M8NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M8NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M8NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M8NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M8NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E500M8NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E500M8NO1
EAN/GTIN:
     7320760154663
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO1 mit 6-8xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M8 mit 1.25 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.3mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,3 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.8 mm
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,25 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
16 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
29 mm
Bestellcode ISO:
E500M8NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
152108
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.