Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E504M10NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E504M10NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E504M10NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E504M10NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E504M10NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E504M10NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E504M10NO3
EAN/GTIN:
     7320760122532
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M10 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSS mit TiN Beschichtung 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Gusseisen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
8.5 mm
Gewindegröße:
10
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
34 mm
Bestellcode ISO:
E504M10NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.