Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M20X1.0NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M20X1.0NO1
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M20X1.0NO1
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M20X1.0NO1
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M20X1.0NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E513M20X1.0NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E513M20X1.0NO1
EAN/GTIN:
     7320760156933
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
fein gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO1 mit 6-8xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M20 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 14.0mm Schaft und 11.2mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
11,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
112 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
19 mm
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
29 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E513M20X1.0NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.