Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M3X.35NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M3X.35NO2
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M3X.35NO2
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M3X.35NO2
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M3X.35NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E513M3X.35NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E513M3X.35NO2
EAN/GTIN:
     7320760160046
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M3 mit 0.35 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 3.15mm Schaft und 2.5mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.15 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
48 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.65 mm
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
0,35 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
12,5 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
12,5 mm
Bestellcode ISO:
E513M3X.35NO2
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.