Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151NO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151NO6
Artikel-Nr.:
     C7990-E5151NO6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5151NO6
EAN/GTIN:
     7320760153833
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO6 Grobgewinde UNC 1" mit 8 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
14 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
130 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
22.25 mm
Gewindegröße:
1"
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
25,4 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
35 mm
Gewindegänge pro Zoll:
8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5151NO6
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.