Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5158-32NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5158-32NO2
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5158-32NO2
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5158-32NO2
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5158-32NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E5158-32NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5158-32NO2
EAN/GTIN:
     7320760097250
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 8 mit 32 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 4.5mm Schaft und 3.55mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3,55 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
53 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Gewindegröße:
8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
4,166 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
9,5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
32
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
17 mm
Bestellcode ISO:
E5158-32NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.