Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241-72NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241-72NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241-72NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241-72NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241-72NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E5241-72NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5241-72NO2
EAN/GTIN:
     7320760152836
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 1 mit 72 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 2.5mm Schaft und 2.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
41 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
1.55 mm
Gewindegröße:
1
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
1,854 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
8 mm
Gewindegänge pro Zoll:
72
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
8 mm
Bestellcode ISO:
E5241-72NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.