Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/2NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/2NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/2NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/2NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/2NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E5241.1/2NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5241.1/2NO2
EAN/GTIN:
     7320760152928
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 1.1/2" mit 12 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 28.0mm Schaft und 22.4mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
22,4 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
28 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
170 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
36 mm
Gewindegröße:
1,1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
38,1 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
47 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5241.1/2NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,39*
€ 305,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.